Kit de referencia de nanopartículas ViroCheck
Invitrogen™

Kit de referencia de nanopartículas ViroCheck

The ViroCheck NanoParticle Reference Kit is used for calibration of an intensity unit of fluorescence for flow cytometry analysis andMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
V104251 Kit
Número de catálogo V10425
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 Kit
The ViroCheck NanoParticle Reference Kit is used for calibration of an intensity unit of fluorescence for flow cytometry analysis and concentration analysis for virus and extracellular vesicles. Through the application of the NIST-assigned intensity standards for a given fluorophore, instrument sensitivity and accuracy can be determined, permitting data comparison between flow cytometry instruments. In combination with a biological standard, these particles can also be used to quantify the level of biomarker expression.

ViroCheck NanoParticle Reference Kit features include:
• NIST-assigned ERF values to 15 commonly used flow cytometry filter set channels
• Enables normalization of fluorescence intensity scale for instrument accuracy and sensitivity
• NIST-verified nanoparticle concentration for counting of sub-micron biological samples such as viruses and extracellular vesicles
• Facilitates instrument to instrument data comparison

Especificaciones
Para utilizar con (aplicación)Citometría de flujo
Para utilizar con (equipo)Citómetros de flujo
Nº de pruebas25 pruebas
Cantidad1 Kit
Estado normativoRUO
Condiciones de envíoDe 2° a 8 °C
EstabilidadNo congelar
Unit Size25 tests
Contenido y almacenamiento
  • Nanopartículas de referencia similares a FITC de 100 nm
  • Nanopartículas de referencia similares a PE de 100 nm
  • Nanopartículas de referencia similares a APC de 100 nm
  • Nanopartículas de referencia multicolor de 200 nm
  • Nanopartículas de referencia multicolor de 500 nm