Medidor multiparamétrico de pH/ISE de sobremesa Orion™ Versa Star Pro™
Medidor multiparamétrico de pH/ISE de sobremesa Orion™ Versa Star Pro™
Medidor multiparamétrico de pH/ISE de sobremesa Orion™ Versa Star Pro™
Medidor multiparamétrico de pH/ISE de sobremesa Orion™ Versa Star Pro™
Thermo Scientific™

Medidor multiparamétrico de pH/ISE de sobremesa Orion™ Versa Star Pro™

Obtenga rendimiento de primera calidad y máxima flexibilidad con el medidor de sobremesa con módulo de pH/ISE para pH, concentración de iones y temperatura.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de producto
VSTAR40AMedidor y módulo
VSTAR40A2Medidor, módulo, electrodo de pH
VSTAR40BMedidor y 2 módulos
VSTAR40B2Medidor, 2 módulos, electrodo de pH
Número de catálogo VSTAR40A
Precio (MXN)
-
Tipo de producto:
Medidor y módulo

Obtenga gran precisión, rendimiento de primera calidad y máxima flexibilidad con el medidor multiparamétrico de pH/ISE de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™. Cumpla los requisitos de las aplicaciones más exigentes para pH, concentración de iones, mV, potencial de oxidación-reducción (ORP) y temperatura. Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color y personalice los cuatros canales del medidor con cuatro módulos intercambiables. Realice calibraciones de pH e ISE de hasta 6 puntos, registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera los registros de datos y calibración mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador. Seleccione sistemas con uno o dos módulos de pH/ISE.

Los medidores de sobremesa Thermo Scientific Orion Versa Star Pro se han diseñado para cubrir fácilmente los requisitos de las aplicaciones más complicadas. El sistema medidor ofrece funciones avanzadas y se puede configurar para cumplir los requisitos cambiantes. Los medidores de sobremesa Orion Versa Star Pro ofrecen módulos de medición intercambiables que permiten que varios usuarios personalicen cuatro canales independientes para cubrir requisitos específicos. Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color con tamaños de texto ajustables. Elimine las conjeturas asociadas a la configuración y calibración del medidor con las instrucciones en pantalla disponibles en distintos idiomas locales. Introduzca los datos de forma rápida y sencilla mediante el teclado numérico.

  • El indicador de estabilidad de las mediciones en pantalla indica el momento preciso en el que las mediciones están listas
  • Entre los modos de lectura seleccionables se incluyen Auto-Read que mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous que muestra lecturas cambiantes, Timed que registra los datos a intervalos específicos y Single-Shot que mantiene la lectura después de alcanzar un tiempo de espera concreto
  • Las alarmas sonoras le notificarán automáticamente cuando se alcance un valor de desviación, un valor de límite alto/bajo o un intervalo de tiempo de calibración concretos
  • Acceda fácilmente, actualice y modifique los ajustes de medición mediante diez métodos protegidos con contraseña por canal
  • Mezcle de forma uniforme soluciones con hasta dos sondas de agitador controladas por medidor. Las sondas se pueden colocar fácilmente y aclarar rápidamente entre muestras
  • El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de cuenta, de muestra y de electrodo opcionales
  • El registro de calibración almacena las diez calibraciones más recientes por parámetro en un gráfico visualizable para las calibraciones de electrodo de ión selectivo (ISE) y pH multipunto
  • Garantice la integridad de las mediciones mediante la visualización del registro de calibración activa al mismo tiempo que toma las lecturas
  • La memoria no volátil del medidor conserva los datos y la configuración, incluso en caso de fallos de corriente
  • El medidor facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
  • La carcasa de clasificación IP54 protege del polvo y las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa es limitado
  • Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años

Incluye el módulo de medición de pH/ISE Orion Versa Star:

  • Mida pH, concentración de iones, mV, mV relativos u ORP con temperatura
  • Realice calibraciones de pH de hasta seis puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST, DIN o definidos por el usuario con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados
  • Realice calibraciones de ISE (electrodo de ión selectivo) de hasta seis puntos con posibilidad de seleccionar ppm, M, mg/L, %, ppb o ninguna unidad
  • Entre las técnicas incrementales se incluyen adición conocida simple, adición conocida doble, sustracción conocida simple, sustracción conocida doble, adición de analato y sustracción de analato
  • Las funciones avanzadas de ISE incluyen vacío no lineal seleccionable automáticamente, estabilidad de intervalo bajo e ID de electrodo con verificación de la calibración
  • Seleccione el medidor VSTAR40B o el kit VSTAR40B2 con dos módulos de pH/ISE para medir varias muestras simultáneamente

Función de acceso al sistema
Los medidores Orion Versa Star Pro ofrecen una función de acceso al sistema a los niveles de acceso administrativo y de usuario personalizado para distintas funciones del medidor, incluidos configuración de fecha y hora, configuración del medidor, registro de datos y registro de calibración.

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Adaptador de CAUniversal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de Nº. STARA-PWR)
Exactitud (ISE)±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (mV)±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (pH)±0,002
Funciones avanzadas de ISEPendiente segmentada (punto a punto), blanco automático no lineal seleccionable, rango de baja concentración estable
Salida de alarmaAlarma de punto de ajuste, alarma de límite superior/inferior, alarma de calibración debida
Opción de retroiluminaciónSí
CalibraciónpH con opción de edición de calibración, concentración de iones (ISE) con opción de edición de calibración, relativo
Puntos de calibraciónModo de mV relativos (RmV) de 1 punto, modo de ORP de 1 punto
Puntos de calibración (ISE)Desde 1 hasta 6
Puntos de calibración (pH)Desde 1 hasta 6
Certificaciones/conformidadCE, TUV 3-1, FCC Clase A
Canales4 - personalizables con módulos
Detalles de gestión de datosTransferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Puntos de datos2000 con sello de fecha y hora
DescripciónMedidor de sobremesa Orion Versa Star Pro con módulo de pH/ISE/mV y soporte
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)28 cm x 24 cm x 10 cm (11 pulg x 9,5 pulg x 3,9 pulg), los módulos añaden ≤ 2 cm (0,8 pulg) L y Al
IncluyeMedidor Versa Star Pro, módulo de pH/ISE VSTAR-ISE, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores
EntradasBNC (electrodo selectivo de iones, de pH o de ORP), punta de pin (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura), dos entradas de agitador (sonda de agitador)
Punto isopotencialpH 7,000 (ajustable), ISE 1,000 (ajustable)
TecladoNumérico con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
IdiomasInglés, español, francés, italiano, alemán, chino, portugués y coreano, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese, Korean
Tipo de función de registroRegistro automático de datos con modos de medición Auto-Read, Timed y Single Shot; registro manual de datos con modo de medición continuo
MemoriaLa memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Métodos10 por canal
SalidasUSB (2), RS232
Potencia nominalEntrada de CC: 9VDC, 1A
Fuente de alimentaciónAdaptador universal de CA (incluido)
Tipo de sondaElectrodo de pH, electrodo de ORP, electrodo selectivo de iones (ISE), electrodo de semicelda de referencia, sonda ATC de temperatura, sonda de agitador (se adquiere por separado)
Tipo de productoMedidor y módulo
Intervalo (ISE)De 0,0001 a 19 990 con unidades seleccionables de ppm, molar, mg/l, %, ppb o ninguna
Intervalo (ORP)±2000,0 mV
Intervalo (mV relativos)±2000,0 mV
Intervalo de humedad relativaDel 5 al 85 % (sin condensación)
Resolución (ISE)0,0001 como mínimo, de 1 a 4 dígitos significativos (seleccionable por el usuario)
Resolución (mV)0,1 mV
Resolución (pH)0,1/0,01/0,001
EstabilidadConfiguración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada
Exactitud de temperatura±0,1 °C
Temperatura de funcionamiento (imperial)De 41°F a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico)De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Calibración de la sonda de temperaturaCalibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Intervalo de temperatura (imperial)De 22,0 °F a 221,0 °F
Resolución de temperatura0,1 °C (0,1 °F)
Selección de temperaturaManual o automático con sonda ATC de temperatura
GarantíaGarantía de módulo y medidor de 3 años
Peso (imperial)2,5 lb, cada módulo añade 0,5 lb
Peso (métrico)1,2 kg, cada módulo añade 0,2 kg
Tipo de pantallaPantalla LCD gráfica a color con opciones personalizables por el usuario
Clasificación IPIP 54
Measurement ModespH, mV, mV relativos (RmV), ORP o concentración de iones (ISE) con temperatura, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature
Intervalo (mV)±2000,0 mV
Intervalo (pH)Desde -2,000 hasta 20,000
Intervalo de temperatura (métrico)De -5,0 °C a +105,0 °C
Unit SizeEach