Analizador XRF Niton™ XL2
Analizador XRF Niton™ XL2
Analizador XRF Niton™ XL2
Analizador XRF Niton™ XL2
Analizador XRF Niton™ XL2
Analizador XRF Niton™ XL2
Thermo Scientific™

Analizador XRF Niton™ XL2

Identifique materiales al instante sobre el terreno, sean cuales sean sus necesidades analíticas, desde el reciclaje de chatarra a la exploración de minas o la detección de plomo, con los analizadores XRF portátiles.

Have Questions?
Número de catálogoTipo de detectorTubeTypeTipo de pantalla
XL2Semiconductor de alto rendimientoPantalla táctil a color de ángulo fijo
Número de catálogo XL2
Precio (MXN)
-
Tipo de detector:
Semiconductor de alto rendimiento
Tipo de pantalla:
Pantalla táctil a color de ángulo fijo

Consiga una verificación rápida y precisa de las aleaciones metálicas para asegurar la calidad en la fabricación con el analizador Thermo Scientific™ Niton™ XL2. Con una cámara estándar integrada para la colocación precisa del área de análisis, el analizador XL2 proporciona análisis elementales inmediatos y no destructivos de materiales de aleaciones de titanio a níquel, así como análisis de elementos extraños y trazas. Los analizadores Niton XL2 ligeros, resistentes y portátiles también son adecuados para una creciente lista de aplicaciones, incluidas la identificación de chatarra, minería y exploración o la detección de plomo en bienes de consumo y productos electrónicos.

 

Gracias al rentable analizador XRF Niton XL2, no tiene que sacrificar el rendimiento para conseguir un analizador ligero, resistente y portátil que se adapta perfectamente a la mayoría de las aplicaciones de pruebas. 

  • La sencilla técnica de «apuntar y disparar» resulta muy fácil de usar incluso para el personal sin conocimientos técnicos.
  • Diseño robusto para entornos industriales exigentes.
  • Análisis no destructivo con resultados casi instantáneos.
  • Sellado contra la humedad y el polvo.
  • Diseño ergonómico.
  • Iconos legibles a la luz del día.
  • Intervalo analítico estándar de hasta 30 elementos, desde azufre hasta uranio.
  • Pantalla táctil a color.
  • Cámara integrada

Conectividad

El paquete de software estándar Thermo Scientific™ Niton Data Transfer (NDT™) para PC le permite establecer permisos de operador, generar informes personalizados, imprimir certificados de análisis o monitorizar de forma remota y manejar el equipo en modo manos libres desde el PC.

Las comunicaciones USB y Bluetooth™ integradas permiten transferir datos directamente a su PC o dispositivo de almacenamiento en red. Entre los accesorios opcionales se incluyen un lector de códigos de barras Bluetooth, una impresora Bluetooth y un GPS Bluetooth.

Especificaciones
Modos analíticos disponiblesVaría según la aplicación:Modos de aleaciones: aleación metálica, aleación de componentes electrónicos, metales preciososModos a granel: minería, suelosModos de plásticos: plásticos RoHS, plásticos de juguetes y de bienes de consumo, TestAll™, productos pintadosOtros personalizados: a petición (basados en la viabilidad de la aplicación)
Certificaciones/conformidadCE, RoHS
Introducción de datosTeclado de pantalla táctil, listas de selección programables por el usuario
Memoria de datos64 MB de memoria interna del sistema/128 MB de almacenamiento interno del usuario
Almacenamiento de datosInterno > 10.000 lecturas con espectro
Transferencia de datosComunicación con cable serial RS-232, USB y Bluetooth
DescripciónAnalizador XRF Niton XL2
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)256 x 275 x 100 mm (10,25 x 11 x 4 pulg)
Tipo de pantallaPantalla táctil a color de ángulo fijo
Altura (imperial)4 pulg
Altura (métrico)100 mm
Clasificación IPIP54 (splash and dust proof)
Longitud (imperial)10,25 pulg
Longitud (métrico)256 mm
Concesión de licenciasVaría según la región. Póngase en contacto con el distribuidor local.
Consumo máx.2W
Sistema operativoOwnership
Accesorios opcionalesSoporte portátil para pruebas; soporte fijo (sobremesa); soporte móvil para pruebas; máscara de soldadura; protección para pruebas de suelos
Consumo de energía100 µA
Funciones de seguridadSeguridad del usuario protegida con contraseña
Accesorios de serieCámara integrada; maletín de transporte blindado y con cerradura; funda protectora para cinturón; dos baterías de ion litio de 6 celdas; cargador de batería/adaptador de CA de 110/220 VCA; cables de conexión para PC (USB y RS-232); software Thermo Scientific™ Niton Data Transfer (NDT™) para PC; cordón de seguridad; muestras/estándares de comprobación
Componentes electrónicos del sistemaProcesador ARM 11 a 400 MHz, DSP dedicado a 300 MHz, DSP ASICS a 80 MHz para procesamiento de señales
Tensión45 kV
Peso (imperial)3,0 lb, 5,8 oz
Peso (métrico)1,53 kg
Anchura (imperial)11 pulg
Anchura (métrico)275 mm
AplicacionesElemental Analysis
Tipo de detectorSemiconductor de alto rendimiento
Unit SizeEach