Analizador de metales preciosos XRF Niton™ XL2
Thermo Scientific™

Analizador de metales preciosos XRF Niton™ XL2

Lleve a cabo análisis de oro precisos, detecte rápidamente las piezas chapadas en oro y el oro falso, analice la pureza y la composición química de todos los metales preciosos con los analizadores XRF portátiles.

Have Questions?
Número de catálogoTipo de detectorTipo de tuboTipo de pantalla
XL2PRECIOUSSemiconductor de alto rendimientoAg anode 45 kV maximum, 80μA maximumPantalla táctil a color de ángulo fijo
Número de catálogo XL2PRECIOUS
Precio (CLP)
-
Tipo de detector:
Semiconductor de alto rendimiento
Tipo de tubo:
Ag anode 45 kV maximum, 80μA maximum
Tipo de pantalla:
Pantalla táctil a color de ángulo fijo

Debido a la volatilidad y el alto precio del oro, no detectar una pequeña variación en la composición puede ser un error que resulte caro. El analizador de metales preciosos XRF Thermo Scientific™ Niton™ XL2 proporciona un método rápido, preciso y, lo que es más importante, no destructivo para analizar la pureza y la composición química de todos los metales preciosos. El analizador de metales preciosos Niton DXL detecta rápidamente las piezas chapadas en oro y el oro falso y proporciona la composición elemental exacta de las joyas y monedas para que pueda estar completamente seguro del valor de los metales preciosos que vende y compra.

 

El analizador de metales preciosos XRF Niton XL2 ofrece análisis exactos en solo unos segundos con un diseño fácil de usar, robusto y fiable. Mida el contenido en oro y el resto de metales preciosos sin modificar manualmente la calibración en función del metal que analice, por ejemplo, oro (Au), plata (Ag), platino (Pt) y paladio (Pd).

  • Más sencillo, rápido y preciso que los métodos de prueba con ácido nítrico.
  • Análisis más rápido y completo que el ensayo al fuego, con una precisión comparable.
  • Identifique eficazmente la mayoría de las piezas chapadas en oro gracias a la tecnología de detección de baño de oro Thermo Scientific AuDIT™.
  • Determine con precisión la presencia y concentración de otros elementos de aleación de traza y elementos pesados peligrosos, que podrían afectar a la valoración y a las necesidades de refinado futuras.

Características:

  • Intervalo analítico estándar: > 25 elementos de S a U (varía según la aplicación)
  • La sencilla técnica de «apuntar y disparar» resulta muy fácil de usar incluso para el personal sin conocimientos técnicos.
  • Ideal para espacios de venta minorista.
  • Análisis no destructivo con resultados casi instantáneos.
  • Diseño ergonómico.

 

 

Especificaciones
Modos analíticos disponiblesVaría según la aplicación: Modos de aleaciones: aleación metálica, aleación de componentes electrónicos, metales preciosos Modos a granel: minería, suelos Modos de plástico: plásticos RoHS, plásticos de juguetes y de bienes de consumo, Thermo Scientific TestAll, productos pintados Modos personalizados: a petición
Certificaciones/conformidadCE, RoHS
Introducción de datosTeclado de pantalla táctil, listas de selección programables por el usuario, lector de código de barras remoto inalámbrico opcional
Memoria de datos64 MB de memoria interna del sistema/128 MB de almacenamiento interno del usuario
Almacenamiento de datosInterno > 10.000 lecturas con espectro
Transferencia de datosComunicación con cable serial RS-232, USB y Bluetooth
DescripciónAnalizador de metales preciosos XRF Niton XL2
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)256 x 275 x 100 mm (10,25 x 11 x 4 pulg)
Tipo de pantallaPantalla táctil a color de ángulo fijo
Altura (imperial)4 pulg
Altura (métrico)100 mm
Clasificación IPIP54 (splash and dust proof)
Longitud (imperial)10,25 pulg
Longitud (métrico)256 mm
Concesión de licenciasRegistro: Varía según la región. Póngase en contacto con el distribuidor local.
Consumo máx.2W
Sistema operativoOwnership
Accesorios opcionalesSoporte portátil para pruebas; soporte fijo (sobremesa); soporte móvil para pruebas; máscara de soldadura; protección para pruebas de suelos
Consumo de energía100 µA
Funciones de seguridadSeguridad del usuario protegida con contraseña
Accesorios de serieMaletín de transporte blindado y con cerradura; funda protectora para cinturón; dos baterías de ion litio de 6 celdas; cargador de batería/adaptador de CA de 110/220 VCA; cables de conexión para PC (USB y RS-232); software Thermo Scientific™ Niton Data Transfer (NDT™) para PC; cordón de seguridad; muestras/estándares de comprobación
Detalles del sistemaMCA de 4096 canales; 64 MB de memoria interna del sistema/128 MB de almacenamiento interno del usuario
Componentes electrónicos del sistemaProcesador ARM 11 a 400 MHz, DSP dedicado a 300 MHz, DSP ASICS a 80 MHz para procesamiento de señales
Tipo de tuboAg anode 45 kV maximum, 80μA maximum
Peso (imperial)3,0 lb, 5,8 oz
Peso (métrico)1,53 kg
Anchura (imperial)11 pulg
Anchura (métrico)275 mm
AplicacionesNon-destructive method to test the purity and chemistry of precious metals
Tipo de detectorSemiconductor de alto rendimiento
Tensión del tubo45 kV
Unit SizeEach