Xpert™ Heavy Duty X선 검사 시스템
Actual product may vary
Xpert™ Heavy Duty X선 검사 시스템
Xpert™ Heavy Duty X선 검사 시스템
Xpert™ Heavy Duty X선 검사 시스템
Xpert™ Heavy Duty X선 검사 시스템
Xpert™ Heavy Duty X선 검사 시스템
Thermo Scientific™

Xpert™ Heavy Duty X선 검사 시스템

Detect a wide range of foreign materials in larger cases, bags and trays with Thermo Scientific™ Xpert™ Heavy Duty X-ray Inspection Systems for food X-ray inspection.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호최대 운반가능 제품 중량시스템/컨베이어 길이 이용 가능
XPERTC600HD40 kg (88 lb.)2.1 m (82.7 in.)
XPERTC400HD30 kg (66 lb.)2.1 m (82.7 in.)
XPERTC800HD40 kg (88 lb.)2.2 m (87.1 in.)
카탈로그 번호 XPERTC600HD
제품 가격(KRW)
-
최대 운반가능 제품 중량:
40 kg (88 lb.)
시스템/컨베이어 길이 이용 가능:
2.1 m (82.7 in.)

대형 밀도 제품을 통과하는 최대 침투력을 갖춘 식품용 X-선 장비로 식품 안전을 보장하세요. Thermo Scientific™ Xpert™ Heavy Duty X-선 검사 시스템은 고출력이며 견고한 솔루션으로 대형 케이스, 가방 및 트레이에서 다양한 이물질을 쉽게 감지합니다. 세 가지 X선 검사 폭이 제공되어 식품 생산 환경에서 성능을 최적화할 수 있습니다. IP69K 세척 규격을 충족하기 위해 옵션으로 업그레이드할 수 있습니다.

모든 Xpert HD 시스템은 다음과 같은 기능을 갖추고 있습니다:

  • 매우 높은 X선 출력 (900W - 90 kV/10mA)
  • 쉬운 설정 및 사용으로 최적의 성능
  • 대부분의 대형 패키지 크기를 수용하는 벨트 폭 및 입구 높이
  • 엄격한 세척 절차를 준수하기 위한 견고한 디자인
  • 전 세계적으로 방사선 요구 사항을 충족하기 위한 차폐

옵션:

  • X선 튜브 및 캐비닛 냉각을 위한 외부 쿨러
  • 고해상도 검출기 (C400 모델 전용)
  • 통합형 또는 독립형 거부 시스템
  • IP69K 규격 시스템 업그레이드
  • 맞춤형 검사 소프트웨어
  • 더 높은 라인 높이를 위한 프레임

 

사양
벨트 속도Up to 40 m/min.
설명XPERTC600HD
검출기 분해능0.8 mm standard
전기 요구사항190 to 240 VAC, 50/60 Hz Single Phase, 20 amp service
수출/안전 적합성CE, UL 508A
높이(미터법) 라인Standard Line Height: 900mm (+/- 100mm), optional frames for higher production lines
휴먼 머신 인터페이스15-inch diagonal touchscreen with protective cover
인터페이스 언어English, Spanish, Italian, French, German, Chinese, Hungarian, Norwegian, Polish, Korean; Others available on request
침입 방지 등급IP65 standard, optional IP69K upgrade
기계 냉각External water chiller
최대 운반가능 제품 중량40 kg (88 lb.)
멀티레인 작동Single lane or 8 lanes with separate reject gates
네트워크 포트Ethernet
작동 온도5°C to 38°C (41°F to 100°F)
방사선 안전 적합성FDA CFR 21 part 1020.40 (contact factory for other regional certifications
상대 습도0% to 90% non-condensing
안전 기능X-ray power key, emergency stops, radiation curtains, LED X-ray imminent/on lights, all doors have magnetic interlocks
시스템/컨베이어 길이 이용 가능2.1 m (82.7 in.)
USB 포트2.0 watertight port on outside of machine
폭(미터법) 벨트Refer to x-ray beam drawing in the brochure
X-선 커튼Lead free, FDA approved curtains
X선 커튼 재질Lead free
X-선 전원90 kV, 10 mA (900 W)
Detection Algorithms AvailableBinary, Contrast, Gradient, Groups, Morphology
검출기 스캔 속도Up to 2800 Lines/sec.
IP 등급IP65 standard
Unit SizeEach

자주 묻는 질문(FAQ)

Is X-ray inspection of pet foods safe?

X-ray inspection of packaged and bulk food products is proven to be extremely safe. There is no documented evidence of adverse health effects of X-rays on equipment operators, the food products that travel through the equipment, and ultimately, the pet consuming those products.

What is the best inspection technology for wet pet food?

Since wet or moist pet foods have a high product effect, X-ray inspection is the best technology to detect contaminants such as metal, glass, stone, and other dense foreign objects.

Where are the best places on the pet food production line to utilize inspection equipment?

There are several points in the pet food production process that benefit from food safety inspection (metal detectors, X-ray inspection) and checkweighing technology. Here are some examples:

- Incoming ingredients. Large pet food producers may require that their vendors meet specific HACCP objectives and provide proof of inspection. Even with those methodologies in place, some will also inspect incoming ingredients. Typical incoming inspection consists of drop through and bulk flow metal detectors.

- After mixing/rendering. Processing equipment such as an industrial blender or mixer will age over time and potentially introduce small particles or shavings of metal into the product being processed. It is important to position inspection equipment after this process equipment to catch any contaminants as early in production as possible, so it doesn't affect final product quality as well as damage equipment further downstream. The inspection equipment type will depend on the product type and whether its formulation creates a “product effect”. Wet or moist pet food products are more suited toward X-ray equipment, while metal detectors perform well with dry or kibble type pet food products.

- After filling/packing. The recommended inspection equipment type is dependent on the packaging material or combination of materials that have been selected for this product. Metal components such as aluminum foil trays, metal cans, aluminum foil bags or metalized firm structures are much more suited to X-ray inspection. Flexible materials without a metal component, paperboard folding cartons, bags or pouches work very well with either metal detectors or X-ray inspection systems. At this stage, checkweighers are frequently used in combination with a metal detector or X-ray inspection system to ensure product weight matches information printed on the product label.

- After case packing. After case packing is another good inspection point as this is the last stop before the finished products leave the facility. The recommended inspection equipment type is dependent on the packaging material of the individual product. This is typically done via X-ray inspection. In addition to contaminant detection, the X-ray system's ability to detect missing pieces will help ensure that the specified count has been loaded into the case. In certain situations, especially when X-ray inspection is not included at the end of the line, checkweighers are placed here to ensure that the proper number of packages are contained inside the case.

What is "product effect" in pet food manufacturing?

“Product effect” occurs when a product has a conductive property which affects the magnetic field generated by the food metal detector. This is typically found in high salt, high moisture product environments. For example, wet cat food will show significantly more product effect due to its high moisture and salt content. This negatively impacts the metal detector's ability to distinguish between actual non-ferrous metal contaminants and the false signal given by the combination of typical product attributes. In these situations, industrial X-ray inspection equipment will produce significantly better results since product effect is not a factor.

What is the best inspection technology to find broken or missing pieces in snack bags?

In the case of snack bars and other similar snack products, food X-ray inspection (https://www.thermofisher.com/us/en/home/industrial/food-beverage/food-weighing-inspection/x-ray-detection-inspection-systems.html) can be used for spotting missing or broken pieces.