Fiberlite 500 ml-Flasche
Thermo Scientific™

Fiberlite 500 ml-Flasche

Thermo Scientific™500 ml Fiberlite Flaschen kombinieren einen Nalgene Flaschenkörper mit neu konstruiertem Fiberlite Verschluss. Diese Flaschen sind für Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed erhältlich
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMaterial
010-1493Polypropylen
010-1494Polycarbonat
Katalognummer 010-1493
Preis (EUR)
319,00
Pack of 2
Material:
Polypropylen
Preis (EUR)
319,00
Pack of 2
Thermo Scientific™ 500 ml-Fiberlite Flaschen vereinen einen Nalgene Flaschenkörper mit einem neu entwickelten Fiberlite Verschluss. Diese Flaschen werden für den Thermo Scientifi&trade, Sorvall™ LYNX Superspeed erhältlich sein.

Eigenschaften

• PPCO oder PC
• Längere Lebensdauer im Vergleich zu früheren Thermo Scientific Flaschen - hält 100 Zyklen lang (Kappen + Flaschen)
• Zertifizierungen USP Klasse VI - nicht-zytotoxisch
• Die maximalen Drehzahlen passen zu den Rotoren
• Das ergonomische Design des Komfortgriffs erleichtert die Handhabung und Entnahme von Flaschen

Specifications
Kapazität (angloamerikanisch)16,9 oz.
Zertifizierung/KonformitätUSP Klasse VI, nicht-zytotoxisch
VerschlussmaterialPolypropylen
VerschlusstypDichtungsverschluss
EnthältGas chromatograph, split/splitless inlet, FID, auxiliary valve oven, 4-port valve, two 6-port valves, and columns
ProduktlinieFiberlite
ProdukttypFlasche
FormRund
Dispensierung durch den VerschlussJa
Volumen bis Rand (metrisch)500 ml
Kapazität (metrisch)500 mL
FarbeDurchsichtig
GraduatedNein
MaterialPolypropylen
Unit SizePack of 2

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.