Yeast tRNA
Invitrogen™

Yeast tRNA

Yeast tRNA 는 핵산 정제와 침전 절차에서 carrier로 사용하기 적합합니다. 이는 동결건조 제형으로 제공됩니다.자세히 알아보기
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호수량
1540101125 mg
1540102950 mg
카탈로그 번호 15401011
제품 가격(KRW)
384,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
438,000
할인액 54,000 (12%)
Each
수량:
25 mg
제품 가격(KRW)
384,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
438,000
할인액 54,000 (12%)
Each
Yeast tRNA 는 핵산 정제와 침전 절차에서 carrier로 사용하기 적합합니다. 이는 동결건조 제형으로 제공됩니다.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
사양
용도(애플리케이션)Carrier for Nucleic Acid Precipitation
형태Lyophilized Powder
제품 유형Yeast tRNA
수량25 mg
시약 유형Yeast tRNA
배송 조건Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice
Unit SizeEach
구성 및 보관
Store in freezer (-5 to -30°C).

인용 및 참조 문헌 (1)

인용 및 참조 문헌
Abstract
A whole-genome mouse BAC microarray with 1-Mb resolution for analysis of DNA copy number changes by array comparative genomic hybridization.
Authors:Chung YJ, Jonkers J, Kitson H, Fiegler H, Humphray S, Scott C, Hunt S, Yu Y, Nishijima I, Velds A, Holstege H, Carter N, Bradley A,
Journal:Genome Res
PubMed ID:14707179
'Microarray-based comparative genomic hybridization (CGH) has become a powerful method for the genome-wide detection of chromosomal imbalances. Although BAC microarrays have been used for mouse CGH studies, the resolving power of these analyses was limited because high-density whole-genome mouse BAC microarrays were not available. We therefore developed a mouse BAC ... More