Frascos para centrífuga de policarbonato con tapón de sellado Nalgene™
Frascos para centrífuga de policarbonato con tapón de sellado Nalgene™
Frascos para centrífuga de policarbonato con tapón de sellado Nalgene™
Frascos para centrífuga de policarbonato con tapón de sellado Nalgene™
Thermo Scientific™

Frascos para centrífuga de policarbonato con tapón de sellado Nalgene™

Procese grandes volúmenes para recogida de células, sedimentación y purificación de proteínas con estos frascos para centrífuga de policarbonato.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad nominalFormato
3140-0250250 mlCase of 36
3140-0500500 mlCase of 24
3140-0500PK
también denominado 3140-0500
500 mlPack of 4
Número de catálogo 3140-0250
Precio (USD)
-
Capacidad nominal:
250 ml
Unit Size:
Case of 36

Procese grandes volúmenes para recogida de células, sedimentación y purificación de proteínas con los frascos para centrífuga de policarbonato con tapón de sellado Thermo Scientific™ Nalgene™, la solución perfecta para los rotores de fibra de carbono Thermo Scientific™ Fiberlite™. Moldeados con policarbonato transparente, estos frascos translúcidos se pueden esterilizar en autoclave y presentan unas excelentes propiedades de resistencia mecánica.

  • Moldeados con policarbonato translúcido para una fácil visualización de las muestras, estos frascos son ideales para la centrifugación a baja velocidad de muestras de productos químicos y biológicos.
  • El cierre con tapón de sellado de polipropileno con junta de silicona ofrece una mayor garantía a prueba de fugas† a velocidades máximas o cuando centrifugue materiales peligrosos.
  • Rellene los frascos al 80 % de la capacidad total.

Información para pedidos: 
Cuando centrifugue un frasco de 250 ml en un rotor GSA Thermo Scientific™ Sorvall™, es necesario utilizar un adaptador de frascos para centrífuga Nalgene (DS3125-0250).

†El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
Capacidad (imperial)8,45 oz
Material del cierrePolicarbonato
Tipo de tapónTapón de sellado con junta de silicona
Diámetro (métrico)61,5 mm
Altura (imperial)13,43 cm (5,29 pulg)
Altura (métrico)135.1 mm
Longitud (imperial)6,177 cm (2,432 pulg)
Capacidad nominal250 ml
N.º por caja36
N.° por paquete4
Tipo de productoFrasco para centrífuga
FormaForma redonda
Dispensación a través del tapónNo
Anchura (imperial)6,177 cm (2,432 pulg)
Capacidad (métrico)250 ml
Closure IncludedSí
ColorTranslúcido
GraduatedNo
MaterialPolicarbonato
Fuerza máx.27500 x g
Unit SizeCase of 36