SYBR™ Select Master Mix for CFX
SYBR™ Select Master Mix for CFX
SYBR™ Select Master Mix for CFX
Applied Biosystems™

SYBR™ Select Master Mix for CFX

Alternatives Produkt:Testen Sie PowerUp SYBR Green Mastermix, unseren neuesten, leistungsstarken SYBR-Farbstoff-basierten Mastermix für überragende Leistung zu einem äußerst günstigen Preis.MitWeitere Informationen
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMenge
44729421 x 5 ml
44729371 x 1 ml
44729522 x 5 ml
447295410 x 5 ml
44729535 x 5 ml
Katalognummer 4472942
Preis (EUR)
443,00
Each
Menge:
1 x 5 ml
Preis (EUR)
443,00
Each

Alternatives Produkt:Testen Sie PowerUp SYBR Green Mastermix, unseren neuesten, leistungsstarken SYBR-Farbstoff-basierten Mastermix für überragende Leistung zu einem äußerst günstigen Preis.Mit PowerUp SYBR Green Mastermix haben wir das Beste aus SYBR Select Mastermix für CFX herausgeholt und zusätzliche Funktionen für Ihre Genexpressionsanalyse hinzugefügt.

**********************

SYBR™ Select Mastermix für CFX ist eine überlegene und kostengünstige Lösung für Ihre Echtzeit-PCR-Anwendungen.

  • Spezifisch – minimiert Primer-Dimere und unspezifische Amplifikation
  • Reproduzierbar und empfindlich – konsistente Amplifikation über einen weiten Dynamikbereich
  • Hell – enthält SYBR™ GreenER™ Farbstoff für maximale Helligkeit
  • Begrenzung der Verschleppungskontamination – enthält wärmelabiles UDG
  • Für die Verwendung mit den Bio-Rad CFX96™ Touch- oder CFX384™ Touch-Systemen
  • Standard- und Schnelldurchlauf-Parameter

Formulierung für maximale Spezifität

Der SYBR™ Select Mastermix für CFX enthält alle Komponenten, die Sie für Ihre Echtzeit-PCR-Reaktionen benötigen, mit Ausnahme der Templates und Primer, in einer in einer praktischen zweifach konzentrierten Fertigmischung.Der Mastermix umfasst AmpliTaq™ DNA Polymerase, UP, eine hochgereinigte DNA-Polymerase mit einem geschützten Hot-Start-Mechanismus, der eine außergewöhnliche Spezifität bietet.

Reproduzierbare Ergebnisse über einen weiten Dynamikbereich

Der SYBR™ Select Mastermix wurde speziell für robuste Ergebnisse bei 100 ng bis 0,1 pg cDNA pro Reaktion entwickelt (Abbildung 1) und kann zuverlässig eine einzige Kopie genomischer DNA nachweisen (Abbildung 2).

Enthält SYBR™ GreenER™ Farbstoff und wärmelabiles UDG

  • SYBR™ GreenER™ Farbstoff ist weniger inhibitorisch für PCR als SYBR™ Green I Farbstoff, was zu helleren Signalen führt
  • Wärmelabile Uracil-DNA-Glycosylase (UDG) sorgt für möglichst geringe Verschleppungskontamination

Leistungsdaten anzeigen.

Nur für Forschungszwecke.Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte)AB 7900HT, Standardmodus, AB StepOne™, Schnellmodus, AB 7500, Standardmodus, AB 7500, Schnellmodus, Bio-Rad CFX96 Touch™, AB StepOnePlus™, Schnellmodus, AB 7900HT, Schnellmodus, AB StepOne™, Standardmodus, Bio-Rad CFX Connect™, AB 7900 HT 384-Well System, Bio-Rad CFX384 Touch™, AB StepOnePlus™, Standardmodus
FormatFläschchen
Hot-StartIntegrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen500 Reaktionen
Passiver ReferenzfarbstoffROX (vorgemischt)
PolymeraseAmpliTaq DNA-Polymerase
ProduktlinieSYBR
ProdukttypMastermischung für Real-Time PCR SYBR
Reinheits- oder QualitätsgradUr (Ultrarein)
Menge1 x 5 ml
ProbentypDNA (genomisch), cDNA
VersandbedingungNasseis
Ausreichend für500 Reaktionen von 20 μl
Volumen5 ml
Konzentration2X
NachweisverfahrenSYBR
Zur Verwendung mit (Anwendung)Genexpression
FormFlüssig
GC-Rich PCR PerformanceHoch
Marker oder FarbstoffSYBR GreenER
PCR-MethodeqPCR
ReaktionsgeschwindigkeitSchnell oder standardmäßig
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Das 2x Gemisch enthält SYBR™ GreenER™ Farbstoff, AmpliTaq™ DNA Polymerase UP, dNTPs mit dUTP/dTTP-Mischung, hitzelabiles UDG und optimierte Pufferkomponenten. Enthält 1 x 5 ml-Flasche, ausreichend für 500 Reaktionen bei 20 µl. Bei 2 bis 8 °C lagern.

Garantierte Mindesthaltbarkeit: 60 Tage (exaktes Verfallsdatum auf Produkt und COFA).

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

How does the SYBR GreenER Dye Chemistry work?

The SYBR GreenER dye binds to double stranded DNA formed during PCR. During PCR, the polymerase amplifies the target sequence which creates the amplicon. As PCR continues, the dye binds to each new copy of double-stranded DNA, leading to more amplicons being created. The result is an increase in fluorescence intensity proportional to the amount of double-stranded PCR product produced.