RPMI 1640 Medium for SILAC
Thermo Scientific™

RPMI 1640 Medium for SILAC

Thermo Scientific™ RPMI 1640 SILAC用培地 は、細胞培養中のアミノ酸を用いた安定同位体標識(SILAC)での使用に最適化されており、質量分析詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量
88365500 mL
製品番号(カタログ番号) 88365
価格(JPY)
12,600
Each
数量:
500 mL
Thermo Scientific™ RPMI 1640 SILAC用培地 は、細胞培養中のアミノ酸を用いた安定同位体標識(SILAC)での使用に最適化されており、質量分析(MS)によるタンパク質発現を分析します。

SILAC用RPMI 1640培地の特長:
•柔軟—L-リジンとL-アルギニンの両方を含まない液体培地であるため、複数の同位体アミノ酸標識によりさらに包括的なプロテオームカバレッジを実現
• 高品質—培地は滅菌済みかつエンドトキシンフリーで、細胞培養に適合

SILACは、複雑なタンパク質サンプル中の相対変化を同定および定量できる手法ですこのアプローチでは、迅速かつ包括的にタンパク質を同定、特性評価、および定量するために、in vivo代謝により「重」13Cまたは15N標識アミノ酸をタンパク質へ取り込ませ、続いて質量分析(MS)を行います。

このSILAC培地は、SILAC分析における細胞の同位体差異標識用に重および軽アミノ酸とともに使用します。重アミノ酸を添加したSILAC培地は、生存細胞のタンパク質にほぼ100%の標識を組み込むことができます。

関連製品
NeuCode™ Lysine -080、50 mg
ウシ胎児血清、透析済み、米国由来
SILAC用DMEM

研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません。
仕様
最終産物タイプ液体培地
使用対象 (装置)質量分析計
標識または色素アミノ酸の質量同位体
材料タンパク質サンプル
数量500 mL
出荷条件室温
ワークフローステップ細胞培養
検出法質量分析
形状Liquid
製品タイプ培地
原料タンパク質サンプル
Unit SizeEach
組成および保存条件
1 x 500 mL、2~8℃で保存