MALDI Matrix Sample Pack, Single-Use
MALDI Matrix Sample Pack, Single-Use
MALDI Matrix Sample Pack, Single-Use
Thermo Scientific™

MALDI Matrix Sample Pack, Single-Use

Thermo Scientific MALDIマトリックスは、高純度の再結晶化試薬で、マトリックス支援レーザー脱離イオン化により最大で96サンプルを分析できる便利なシングルユースチューブに包装されています。このMALDIマトリックスサンプルパックには、CHCA、SA、およびDHB試薬のチューブがそれぞれ8本含まれています。MALDIマトリックスの特長:•シングルユースパッケージによって時間を節約し詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量
9003524 tubes
製品番号(カタログ番号) 90035
価格(JPY)
31,900
キャンペーン価格
Ends: 25-Sep-2026
53,200
割引額 21,300 (40%)
Each
数量:
24 tubes
一括またはカスタム形式をリクエストする
Thermo Scientific MALDIマトリックスは、高純度の再結晶化試薬で、マトリックス支援レーザー脱離イオン化により最大で96サンプルを分析できる便利なシングルユースチューブに包装されています。このMALDIマトリックスサンプルパックには、CHCA、SA、およびDHB試薬のチューブがそれぞれ8本含まれています。

MALDIマトリックスの特長:

•シングルユースパッケージによって時間を節約し、廃棄物を削減
• 常に正確なマトリックス量を提供

マトリックス支援レーザー脱離イオン化(MALDI)マトリックスは毎日再結晶化および調製される際に最もクリーンな質量分析(MS)スペクトルを生成します。これは不便であり、通常大量の廃棄物を発生させます。精製されて再結晶化されたα-シアノ-4-ヒドロキシ-桂皮酸(CHCA)、シナピン酸(SA)、および2,5-ジヒドロキシ安息香酸(DHB)MALDIマトリックスの独自パッケージにより、高品質MALDI試薬を数分で調製できます。

MALDIおよびエレクトロスプレーイオン化(ESI)はMS分析でペプチドをイオン化する最も一般的な方法です。MALDIはESIよりも著しく高速であり、イオン化分子がほぼ単独で帯電して解釈が容易なので、広く使用されています。また、MALDIは自動化が容易で高感度です。MSペプチド分析のこの強力なメソッドは、当社の非常に便利なシングルユース高純度MALDIマトリックスを使用することで簡単に実行できるようになりました。

関連製品
CHCA MALDIマトリックス、シングルユース
SA MALDIマトリックス、シングルユース
DHB MALDIマトリックス、シングルユース
研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません。
仕様
概要Pierce MALDIマトリックスサンプルパック
最終産物タイプペプチド
使用対象 (装置)質量分析計
数量24 tubes
ワークフローステップキャリブレーション
検出法質量分析
製品タイプMALDIマトリックス
原料ペプチド
Unit SizeEach
組成および保存条件
製品を受け取り後、4℃で保存。