QuantStudio™ 3D Digital PCR Master Mix v2
Applied Biosystems™

QuantStudio™ 3D Digital PCR Master Mix v2

QuantStudio 3D Digital PCR MasterMix v2 is designed to deliver accurate, sensitive, and precise digital PCR data.詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量
A263595 mL
A263581.5 mL
製品番号(カタログ番号) A26359
価格(JPY)
62,800
Each
数量:
5 mL
QuantStudio 3D Digital PCR MasterMix v2 is designed to deliver accurate, sensitive, and precise digital PCR data.
研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません。
仕様
使用対象 (装置)QuantStudio™
製品ラインQuantStudio
製品タイプDigital PCR Master Mix
数量5 mL
出荷条件ドライアイス
検出法Primer-probe
使用対象(アプリケーション)Digital PCR (dPCR)
形状液体
PCR法Digital PCR
Unit SizeEach
組成および保存条件
Store at -5°C to -30°C until first use and then store (at 2°C to 8°C.)

よくあるご質問(FAQ)

QuantStudio 3D Digital PCR Systemのヒューズをどのように交換すればよいでしょうか?

QuantStudio 3D Digital PCR System User Guideの"Chapter A: Maintenance"をご参照ください。必ずQuantStudio 3D instrumentで動作確認されている同タイプのヒューズをご使用ください。

サンプル調整において何かリアルタイムPCRと異なることがありますか?

サンプル調整はリアルタイムPCRと何ら違いはありません。かつてリアルタイムPCRで使用したサンプルが保存されていれば、それをdigital PCRで使用することは可能です。

QuantStudio 3DデジタルPCRシステムのデジタルPCR反応を設定するときに使用するサンプルの量を決定するにはどうすればよいですか?

QuantStudio 3D Digital PCR System User Guide (http://tools.thermofisher.com/content/sfs/manuals/MAN0007720.pdf)のChapter 3"Sample Dilution "をご参照ください。

QuantStudio 3D機器のチップ画像データはどこに保存されますか?

QuantStudio 3D instrumentではどこにデータを保存するかを設定を設定できます。USBドライブ、ネットワーク上のファイルサーバー、もしくはクラウドに保存することが可能です。詳細の情報はQuantStudio 3D Digital PCR System User GuideのAppendix B, “Networking”をご参照ください。また、同時にQuantStudio 3D instrumentにはデータのコピーが保存され、Run Historyスクリーンから確認いただくことが可能です。
                                                           注意:QuantStudio 3D instrumentにはおよそ300チップのデータが保存されます。おおそ300チップを超えますと、新しいデータを保存するために古いデータから削除されます。

How do I replace the fuses in the QuantStudio 3D Digital PCR System?

Please follow the procedures described in "Chapter A: Maintenance" of the QuantStudio 3D Digital PCR System User Guide to replace the fuses. Make sure to only replace with those listed and certified fuses of the same type and rating as those currently in the QuantStudio 3D instrument.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.