Placa de PCR SuperPlate, 96 pocillos, semifaldón
Thermo Scientific™

Placa de PCR SuperPlate, 96 pocillos, semifaldón

Las placas para PCR con semifaldón de 96 pocillos y cubierta plana Thermo Scientific son compatibles con la mayoría deMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
AB240025 plates
Número de catálogo AB2400
Precio (MXN)
-
Cantidad:
25 plates
Pedido a granel o personalizado
Las placas para PCR con semifaldón de 96 pocillos y cubierta plana Thermo Scientific son compatibles con la mayoría de los termocicladores y plataformas ABI, incluidos secuenciadores, sin necesidad de adaptadores. Los plásticos para PCR Thermo Scientific se han diseñado, fabricado y probado para garantizar un rendimiento óptimo de PCR. Estas placas tienen un volumen máximo de pocillos de 0,3 ml cuando se utilizan con adhesivo y cierres térmicos.

Características de las placas de PCR de cubierta plana de 96 pocillos con semifaldón:

• Compatibles directamente con todos los termocicladores principales, incluidas las plataformas ABI y secuenciadores, sin necesidad de adaptadores
• La cubierta de placa plana facilita el sellado y la manipulación.
• SuperPlate proporciona 4 veces más rigidez para una manipulación robótica superior.
• El diseño de borde elevado alrededor de cada pocillo permite un sellado seguro y protege frente a la evaporación.
• Las paredes delgadas y uniformes de los pocillos ofrecen una transferencia de calor constante y máxima.
• Esquina recortada: A12

Aplicaciones

• PCR
• qPCR/PCR en tiempo real
• Secuenciación

Productos relacionados
Placa de PCR SuperPlate, 96 pocillos, con semifaldón, blanca
Placa de PCR SuperPlate, 96 pocillos, con semifaldón, azul
Placa de PCR SuperPlate, 96 pocillos, con semifaldón, verde
Placa de PCR SuperPlate, 96 pocillos, con semifaldón, morada
Placa de PCR SuperPlate, 96 pocillos, con semifaldón, roja
Placa de PCR SuperPlate, 96 pocillos, con semifaldón, amarilla
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Para utilizar con (equipo)Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Envase25 placa
Tipo de productoMicroplaca de PCR
Cantidad25 plates
Velocidad de reacciónEstándar
Estilo de faldaSemi
Volumen del pocillo (métrico)0,3 mL
Volumen de trabajo (métrico)0,2 mL
Código de barrasSin código de barras
ColorTransparente
MaterialPolipropileno
N.° de pocillos96
Línea de productosSuperPlate
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

Plate warping is causing problems with the robot in my automated processes. How can I solve this?

We recommend Thermo Scientific Armadillo PCR plates which are designed for robotic handling with high rigidity and resistance. Combining the rigidity of a polycarbonate frame with thin walled polypropylene wells, the Armadillo plates provide superior thermal cycling performance under all conditions without warping.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.

Are Thermo Scientific ABgene plastics endotoxin-free?

They are not certified endotoxin-free. However, their entire production process, from molding to final packaging, is carried out in a Class 100,000 clean room under ISO 9001 guidelines. All Thermo Scientific PCR plastics are certified free from RNase, DNase and human DNA.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.

Are Thermo Scientific ABgene plastics sterile?

Thermo Scientific Abgene plastics are not typically sterilized as their entire production process, from molding to final packaging, is carried out in a Class 100,000 clean room under ISO 9001 guidelines. All Thermo Scientific PCR plastics are certified free from RNase, DNase and human DNA. In contrast, during typical non-clean room production, plastics are exposed to many contaminants including dust, bacterial cells, and DNA. The plastics are then sterilized to kill bacteria and inactivate RNases and DNases, but sterilization does not remove dust or DNA contamination. The dust particles left behind can inhibit PCR, and the damaged DNA fragments can still act as templates, leading to non-specific amplification.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.

What 96-well plates do you recommend for -80 degrees C storage?

Both polypropylene and polystyrene plates can be used to store samples at -80 degrees C and depends on the downstream application. Please note that the sealing method selected is critical for storing at these temperatures and heat sealing is recommended.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.