FirstDefender RM Chemical Identification System
FirstDefender RM Chemical Identification System
FirstDefender RM Chemical Identification System
FirstDefender RM Chemical Identification System
FirstDefender RM Chemical Identification System
FirstDefender RM Chemical Identification System
FirstDefender RM Chemical Identification System
FirstDefender RM Chemical Identification System
Thermo Scientific™

FirstDefender RM Chemical Identification System

Raman 분광학을 사용하는 비접촉식, 비파괴 식별을 통해 화학물질, 폭발물 및 유해 물질을 정확하게 식별해 보십시오.
Have Questions?
카탈로그 번호스펙트럼 범위
FIRSTDEFENDERRM250 cm-1 ∼ 2875 cm-1
카탈로그 번호 FIRSTDEFENDERRM
제품 가격(KRW)
-
스펙트럼 범위:
250 cm-1 ∼ 2875 cm-1
화학적 식별이 더욱 까다로워지면서 비접촉식, 비파괴 분석의 필요성이 그 어느 때보다 커졌습니다. Thermo Scientific FirstDefender RM Chemical Identification System은 위험 물질 관리기관, 법 집행 기관, 군, 초기 대응자 등이 밀폐된 반투명 용기를 통해 화학물질, 폭발물 및 유해 물질을 몇 초 안에 정확하게 식별할 수 있게 합니다. FirstDefender RM 휴대용 분석기는 부피가 큰 보호 장비 착용시에도 쉽게 사용할 수 있도록 선명한 대형 디스플레이를 포함하며, 위험 구역에서도 쉽게 휴대할 수 있습니다.

FirstDefender RM Chemical Identification System은 초기 대응자, 국토안보기관, 군, 법 집행 기관, 법의화학 담당자를 위해 설계된 전광 Raman 시스템입니다.

빠르고 정확한 식별

알 수 없는 고체 및 액체 화학물질을 신속하게 식별합니다.

현장용으로 제작

MIL-STD-810G 및 IP67 테스트를 거쳐 인증을 받았습니다.

개선된 자동 혼합물 분석

정교한 알고리즘은 혼합 및 오염된 화학물질의 유무를 자동으로 파악합니다.

포인트 앤 슛(Point-and-Shoot) 식별

밀폐된 유리 용기나 플라스틱 용기에서 직접 작동하므로 잠재적으로 유해한 물질에 노출되는 것을 방지합니다.

광범위한 물질 라이브러리

폭발물, 독성 산업 화학 물질(TIC), 화학 작용제(CWA), 마약, 전구물질, 백색 분말 등을 식별합니다.

  • 최소한의 교육만으로 메뉴 기반 사용자 인터페이스를 사용할 수 있습니다.

  • 정기적인 유지관리나 보정이 필요하지 않습니다.

  • 비파괴 검사를 통해 샘플의 무결성을 유지합니다.

  • 충전식 배터리, 벽면 플러그 또는 123a 일회용 배터리를 사용하여 전원을 공급합니다.

  • -20° ∼ +50°C(-4° ∼ +122°F)의 넓은 온도 범위에서 작동합니다.

  • 내장된 NIOSH 및 CAMEO 데이터베이스는 현장에서 세부 위험 데이터를 제공합니다.

  • 모든 장치에 대한 기술 및 후방 지원 서비스를 연중무휴 24시간 제공합니다.

사양
배터리 종류충전식 내장형 리튬 이온 배터리 또는 123a 일회용 배터리, 4시간 이상 작동
인증/적합성견고성과 관련된 MIL-STD 810G 표준 및 외부 환경으로부터의 보호력과 관련되며, 먼지와 최대 1m 깊이의 물속에서의 보호를 보장하는 IP67 등급 인증 획득
설명Thermo Scientific FirstDefender RM은 현장에서 직접 알 수 없는 화학물질을 빠르고 정확하게 식별할 수 있도록 제작된 휴대용 Raman 분광분석기입니다.
치수(길이 x 폭 x 높이)19.3 x 10.7 x 4.4cm(7.6 x 4.2 x 1.75인치)
노출수동, 자동 모드(최소 5ms)
높이(영국식 단위)1.75 인치
높이(미터법)4.4cm
길이(영국식 단위)7.6 인치
길이(미터법)19.3cm
라이브러리폭발물, 독성 산업 화학 물질(TIC), 화학 작용제(CWA), 마약, 전구물질, 백색 분말 등
출력 파워조절 가능, 75mW, 125mW, 250mW
전원 공급 장치DC 벽면 어댑터, 12V 1.25A
분해능다양한 범위에서 7∼10.5cm-1 (FWHM)
스펙트럼 범위250 cm-1 ∼ 2875 cm-1
온도 범위(영국식 단위)-4° ∼ +122°F 연속
온도 범위(미터법)-20° ∼ +40°C 연속
중량(영국식 단위)1.8 lb.
중량(미터법)800g
폭(영국식 단위)4.2 인치
폭(미터법)10.7cm
작업 거리∼16 mm 노즈콘 제외, ∽5mm 노즈콘 포함
제품 유형Handheld Raman Spectrometer
Unit SizeEach