Estándar de ADN GeneRuler de 100 pb, listo para usar
Thermo Scientific™

Estándar de ADN GeneRuler de 100 pb, listo para usar

La escalera de ADN de 100 bp Thermo Scientific GeneRuler se recomienda para la medición y la cuantificación aproximada deMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de productoCantidadIntervalo de tamañosNumber of Markers
SM03131KB DNA Ladder500 aplicacionesDe 250 bp a 10000 bp14
SM1213Ultra Low Range DNA Ladder100 aplicacionesDe 10 bp a 300 bp11
SM1193Low Range DNA Ladder100 aplicacionesDe 25 bp a 700 bp10
SM037350BP DNA Ladder100 aplicacionesDe 50 bp a 1000 bp13
SM13341KB Plus DNA Ladder100 aplicacionesDe 75 bp a 20000 bp15
SM0243100BP DNA Ladder100 aplicacionesDe 100 bp a 1000 bp10
SM0323100BP Plus DNA Ladder100 aplicacionesDe 100 bp a 3000 bp14
SM0334DNA Ladder Mix100 aplicacionesDe 100 bp a 10000 bp21
SM03141KB DNA Ladder100 aplicacionesDe 250 bp a 10000 bp14
SM1353High Range DNA Ladder100 aplicacionesDe 10171 bp a 48502 bp8
SM13331KB Plus DNA Ladder500 aplicacionesDe 75 bp a 20000 bp15
SM0244100BP DNA Ladder500 aplicacionesDe 100 bp a 1000 bp10
SM0324100BP Plus DNA Ladder500 aplicacionesDe 100 bp a 3000 bp14
SM0333DNA Ladder Mix500 aplicacionesDe 100 bp a 10000 bp21
Número de catálogo SM0313
Precio (MXN)
-
Tipo de producto:
1KB DNA Ladder
Cantidad:
500 aplicaciones
Intervalo de tamaños:
De 250 bp a 10000 bp
Number of Markers:
14
Pedido a granel o personalizado
La escalera de ADN de 100 bp Thermo Scientific GeneRuler se recomienda para la medición y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en una gama de 100 bp a 1000 bp en geles de poliacrilamida o agarosa. La escalera de ADN consta de 10 fragmentos de ADN y se suministra con el colorante de carga de ADN TriTrack 6X.

Características destacadas de la escalera de ADN de 100 bp
• Visualización sencilla: tres colores para el seguimiento de la migración de ADN durante la electroforesis con el colorante de carga de ADN TriTrack 6X (contiene xileno cianol FF, azul de bromofenol y naranja G)
• Sencillez: un colorante de carga para varias muestras
• Bandas nítidas: resultados claros con mezclas de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía
• Práctica: la escalera de ADN lista para cargar se mezcla previamente con el colorante de carga de ADN TriTrack 6X y es estable a temperatura ambiente hasta seis meses

Uso del producto
Esta escalera de ADN bicatenaria es compatible con geles de agarosa estándar y prefabricados al 1–2 % y se puede visualizar después de la tinción con bromuro de etidio o SYBR Safe. Una intensidad uniforme de las bandas y las bandas de referencia claras permiten una fácil medición y orientación. Una cantidad definida de ADN en cada banda permite la cuantificación aproximada del ADN de la muestra.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Concentración6X
Compatibilidad del gelGeles de agarosa
Cantidad500 aplicaciones
Listo para cargarSí
Duración de almacenamiento24 months when stored at room temperature.
Volumen (métrico)5 x 50 μg
Tipo de gelAgarosa
Etiqueta o tinteXileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G
Number of Markers14
Línea de productosGeneRuler
Tipo de producto1KB DNA Ladder
Intervalo de tamañosDe 250 bp a 10000 bp
Unit Size5 x 50 µg

Preguntas frecuentes

Are the Thermo Scientific DNA ladders compatible with GelRed and GelGreen gel stains?

The GelRed or GelGreen nucleic acid dyes can be used with our DNA Ladders. Nucleic acid binding dyes can affect DNA migration during electrophoresis, therefore we highly recommend post-staining of gels. Please follow the gel staining protocol provided by the manufacturer of nucleic acid gel dyes.

Which Thermo Scientific DNA ladders are optimal for fast electrophoresis separation?

For fast sizing and quantification of double-stranded DNA, we recommend using FastRuler DNA Ladders. These ladders are easily resolved in a short separation distance after an 8-14 min run.

What is the recommended voltage for electrophoresis with Thermo Scientific DNA and RNA ladders? What does V/cm mean?

Each of Thermo Scientific DNA and RNA ladders has a recommended voltage given in V/cm. Please refer to the gel picture in the product information sheet. V/cm stands for the amount of voltage recommended per cm of the distance between the two electrodes of the gel box (not gel length).

What are the end functional groups of Thermo Scientific DNA and RNA ladders?

Thermo Scientific DNA and RNA ladders have 5′-phosphate and 3′-hydroxyl groups.

Does the GeneRuler 1 kb DNA Ladder, ready-to-use have a fluorescent dye already mixed into it for detection on a gel?

No, this needs to be added to the gel.