Monitor de contaminación para personal estacionario iPCM12
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Monitor de contaminación para personal estacionario iPCM12

El monitor de contaminación para personal Thermo Scientific iPCM12 utiliza 21 detectores para monitorizar el cuerpo, las manos y los pies.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
SPAREKITEIPCM12Kit de repuestos mejorado
AE0221AKit de detector de circulación de gas para el lateral del pie
AE0223AKit de detector de circulación de gas para la parte superior de la cabeza
AE0224AKit de detector para cabeza
AE0227AKit de cámara
AE0229AKit de detector de repuesto purgado
AE0237AKit Barrera
AE0238AKit LH y RH
AE0239AKit de puerta batiente izquierda
AE0240AKit de puerta batiente derecha
AE0244AKit de lector de código de barras
AE0245AKit de rejilla de alta eficacia
AE0248AKit de detector para el lateral de la cabeza
IPCM12AMonitor de contaminación del personal en cubículo abierto
IPCM12BMonitor de contaminación del personal en cubículo cerrado
SPAREKITBIPCM12Kit de repuestos básico
Número de catálogo SPAREKITEIPCM12
Precio (MXN)
-
Descripción:
Kit de repuestos mejorado

El monitor de contaminación para personal Thermo Scientific iPCM12 utiliza 21 detectores para monitorizar el cuerpo, las manos y los pies.

Se combina una geometría esculpida exclusiva con la durabilidad del modelo Thermo Scientific IPM9 y la innovadora electrónica de los monitores Series 12.

Excelente geometría de detección alfa y beta de baja energía, basada en el diseño probado del monitor de contaminación para personal PCM2; Uso de detectores con muelles que hacen contacto con el brazo y la parte superior del zapato. Mayor área de cobertura que el modelo PCM2, con un área de detección de casi 17.000 cm2. Límites de detección de contaminación beta mejorados en un tercio con respecto a PCM2.
  • Utiliza 21 detectores para monitorizar el cuerpo, las manos y los pies
  • Los detectores se dividen en cuatro zonas de detección para minimizar el fondo y lograr los mejores límites de detección
  • Posibilidad de montar dos detectores opcionales para monitorizar el lateral del pie y la parte superior de la cabeza
  • Las zonas de suma pueden aplicarse a todos los detectores, lo que proporciona un mínimo de 250 zonas por medición y canal de recuento
  • Se utilizan mensajes de voz en varios idiomas para dar instrucciones verbales durante la monitorización con el fin de garantizar una colocación correcta y las acciones necesarias ante una alarma
  • Todos los datos de fondo, medición, comprobación de fuentes, registro de eventos y exploración de voltaje se almacenan en una base de datos SQL dentro del monitor, proporcionando acceso remoto y local
  • Las alarmas se pueden configurar para detectores individuales o para zonas de suma, lo que permite unos límites de detección muy bajos para la contaminación distribuida
  • Los resultados de cada medición pueden guardarse con un identificador personal

Funciones adicionales

  • Recuperación rápida de cambios en el fondo con un tiempo de recuento de fondo dinámico
  • Amplia pantalla táctil LCD
  • Llave electrónica de seguridad USB: permite a los supervisores acceder a modos de diagnóstico para investigar los resultados más a fondo, con tres niveles de seguridad disponibles
  • Algoritmo QuickScan: permite acelerar la monitorización de contaminación beta y gamma sin comprometer las probabilidades estadísticas de detección o falsa alarma
  • Señal indicadora de cambio de fondo: resalta cualquier cambio significativo en la radiación de fondo
  • Alarma de cambio de condiciones: indica si hay un cambio significativo en la tasa de recuento durante el periodo de monitorización que invalide la medición
  • Comprobación de integridad de la calibración
  • Sistema operativo Windows XP y software Series 12 basado en el de SAM12 y PM12
  • Conectividad por USB y Ethernet
  • Una opción gamma proporciona hasta 9 detectores de centelleo que monitorizan el cuerpo, la cabeza y los pies; con esta opción los usuarios pueden definir las alarmas tanto para actividad bruta como de 60CO
  • Puertas de entrada/salida opcionales también disponibles
Especificaciones
Fondo (imperial)28.5 in.
DescripciónKit de repuestos mejorado
Altura (imperial)87.5 in.
Altura (métrico)2220 mm
Peso (imperial)Hasta 880 libras .
Anchura (imperial)37 in.
Anchura (métrico)940 mm
Fondo (métrico)725 mm
Tipo de productoSpare Parts Kit
Peso (métrico)Hasta 400 kg
Unit SizeEach