Versa Frame 44HB Hochleistungs-Wiegerahmen
Thermo Scientific™

Versa Frame 44HB Hochleistungs-Wiegerahmen

Maximieren Sie mit dem für raue Industrieumgebungen entwickelten langlebigen und zuverlässigen Thermo Scientific™ Versa Frame 44HB Hochleistungs-Wiegerahmen mit Bandgeschwindigkeiten von bis zu 100 Paketen pro Minute (bis zu 300 fpm je nach Paketlänge) Ihre Produktivität.

Have Questions?
KatalognummerBeschreibung
VERSAFRAME44Versa/FR44-HL Kontrollwaage
Katalognummer VERSAFRAME44
Preis (EUR)
-
Beschreibung:
Versa/FR44-HL Kontrollwaage

Maximieren Sie mit dem langlebigen und zuverlässigen Thermo Scientific™ Versa Frame 44 Hochleistungs-Wiegerahmen für anspruchsvolle Industrieumgebungen mit Liniendurchsätzen von bis zu 100 Paketen pro Minute (bis zu 300 fpm je nach Paketlänge) Ihre Produktivität.

Ausgestattet mit einem Hochleistungs-Wiegerahmen und dem Versa Control Mikroprozessor ist der Versa Frame 44 in der Lage, große Kartons, Beutel, Kisten und Fässer mit bis zu 50 kg (100 lb) zu wiegen. Diese Kontrollwaage ist für echte Fahrtwägungen entwickelt und wiegt Pakete genau, ohne das Förderband zur Rekalibrierung zu stoppen. Der Versa Frame 44 ist zusätzlich mit einem USDA/FDA-zugelassenen Lebensmittel-Spezialtransportband ausgerüstet, sodass er rohe oder gefrorene Produkte, Beutel, Kisten und Fässer transportieren kann.

Die Merkmale des Versa Frame 44HB Hochleistungs-Wiegerahmens :

  • Präzises Echtzeit-Wiegen von Paketen bis zu 50 kg (110 lb).
  • Liniengeschwindigkeiten von bis zu 100 Paketen pro Minute –bis zu 300 fpm je nach Paketlänge
  • Robuster und widerstandsfähiger Aufbau toleriert auch schwerere und größere Produkte
  • Sondergrößen wie XL und XXL USDA/FDA-zugelassenes Lebensmittel-Transportband
  • Einfach zu handhabende Bedieneroberfläche mit Farbtouchscreen-Benutzeroberfläche
  • Umrüstsatz für Aufrüstung erhältlich

Neben Ausscheidungsgeräten sowie visuellen und akustischen Alarmsystemen sind optional Zu- und Abfuhrbändern erhältlich.
 

Specifications
GenauigkeitUnder 100 FPM and 40 pounds: +/-15 to 25g. Over 150 FPM and 40 pounds: +/-25 to 45g
Luftzuführung5.5-6.9 bar (80-100 psi)
Zertifizierung/KonformitätcCSAus
AnschlüsseUSB; seriell; parallel; FTP Ethernet; Modbus
BeschreibungVersa/FR44-HL Kontrollwaage
Durchmesser (angloamerikanisch) Rolle2.7 in.
Durchmesser (metrisch) Rolle68.6 mm
Elektrische AnforderungenController: 110 to 130 VAC or 200 to 250 VAC ± 10% 50/60 Hz, single phase.
RahmenEdelstahl
Frequenz60/50 Hz
Höhe (angloamerikanisch) FertigungslinieStandard: 18 – 32 in., optional: 34 – 50 in, in Schritten von 2 in. mit ± 2 in. einstellbar
Höhe (metrisch) FertigungslinieStandard: 457 – 1.067 mm, in Schritten von 51 mm mit ± 51mm einstellbar
Länge (angloamerikanisch) Packung45 in.
Länge (metrisch) Packung1.143 mm
Bauweise der WägezelleStainless Steel option for IP65
Wägezellen(4) Starin Messsystem
Betriebstemperatur40° bis 104° F, (5° bis 105 40°C)
OptionenZahlreiche Optionen zum Zurückweisen und für die Produkthandhabung, IP66 Optionspaket, FSA Bänder, Servo Füllstoff/Rückkoppelungsoption, Nachverfolgungsoption, Kombinationssystem mit Thermo Scientific APEX 300 Metalldetektor
Leistungsaufnahme300 VA (Kontrolle)
ProdukttypVersa FR44-Heavy Duty Checkweigher
AusschussAir Pusher, Swing Gate, Lift-N-Push
Relative Luftfeuchtigkeit20 – 90 %, nicht kondensierend
Drehzahlbereich (angloamerikanisch)33 – 400 fpm
Drehzahlbereich (metrisch)10 m/min minimum to 122 m/min maximum
USB-AnschlussYes
Max. Gewicht (angloamerikanisch)100 lb.
Max. Gewicht (metrisch)45 kg
Breite (angloamerikanisch) Förderband18, 24, 30, 36 in.
Breite (metrisch) Förderband457, 610, 762, 914 mm
DisplaytypColor Touchscreen
VerpackungsartKiste, Beutel, Stoff
Spritzwasserschutz-OptionJa
Unit SizeEach

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Can an existing Frame 44 checkweigher system be upgraded?

Yes. Facilities operating legacy Frame 44HB scales can extend the life of their equipment with a Versa Conversion Kit, which upgrades the controller to the latest Versa platform while retaining the existing weigh conveyor when appropriate.

How does the Versa Frame 44 checkweigher integrate with warehouse automation systems?

The Thermo Scientific Versa Frame 44 Heavy Duty Checkweigher system supports Ethernet and serial communications for weight output and includes Modbus connectivity for status and control. These capabilities allow seamless integration with warehouse management systems (WMS), shipping software, and automated material handling systems.

Is the Versa Frame 44 checkweigher suitable for harsh industrial environments?

Yes. The scale on the Thermo Scientific Versa Frame 44 Heavy Duty Checkweigher features a stainless-steel frame, heavy-duty load cells, and rugged construction designed for demanding warehouse and industrial applications. An optional IP65 washdown package is available for environments that require frequent cleaning or exposure to moisture.

Can the Versa Frame 44 checkweigher accurately weigh packages of different sizes?

Yes. Versa Warehouse software automatically adjusts to varying package dimensions and conveyor speeds. The Thermo Scientific Versa Frame 44 Heavy Duty Checkweigher can accurately weigh packages of different lengths without requiring product classification, reference weights, or a product database.

How fast can the Versa Frame 44 operate?

The Thermo Scientific Versa Frame 44 Heavy Duty Checkweigher is designed for high-throughput operations, supporting line rates up to 100 packages per minute. The Versa Frame 44XD model can operate at conveyor speeds up to 600 feet per minute, making it ideal for busy distribution centers and parcel handling facilities.